Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL DDR-120A-12 Netzteil & Spannungsumwandler 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL DDR-120A-12 Netzteil & Spannungsumwandler 120 W
MEAN WELL DDR-120A-12 Netzteil & Spannungsumwandler 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80578307
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DDR-120A-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
120 W
Ausgangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
125.2 mm
Gewicht
510 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
DDR-120A-24
ab € 47,32*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120B-12
ab € 45,45*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120B-24
ab € 47,50*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120C-12
ab € 50,95*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120C-24
ab € 47,45*
Ähnlich
Mean Well
DDR-120D-12
ab € 51,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.