Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL DDR-30G-12 Netzteil & Spannungsumwandler 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL DDR-30G-12 Netzteil & Spannungsumwandler 30 W
MEAN WELL DDR-30G-12 Netzteil & Spannungsumwandler 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80198076
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DDR-30G-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
30 W
Ausgangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
54.5 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
140 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
DDR-30G-24
ab € 19,00*
Ähnlich
Mean Well
DDR-30G-5
ab € 18,09*
Ähnlich
Mean Well
DDR-30L-24
ab € 16,91*
Ähnlich
Mean Well
DDR-30L-5
ab € 19,95*
Ähnlich
RS Pro
2211825
ab € 41,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.