Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfatronix PowerVerter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8646185
Hersteller:
     Alfatronix
Herst.-Nr.:
     PV3I
EAN/GTIN:
     7612539044177
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc-dc wandler alfatronix
Alfatronix PowerVerter - Stromwandler
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.9 cm
Tiefe
8.7 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
280 g
Produkttyp
Stromwandler
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN55022, FCC Part 15 B, E Mark, IP53, Directive 93/68/EEC, ISO 10605:2008, EN 50498, EN 60945, EMC 2014/30/EU, ISO 7637-2, ISO 14892, ISO 11452-1, ISO 14982, EN12895
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
DC 24 V
Merkmale
Überhitzungsschutz, Schutz gegen elektrostatische Entladung (ESD), Überstromschutz, 3A/6A isolierte Stromversorgung
Geleistete Netzspannung
DC 12 V
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alfatronix
PV 6 I
ab € 79,50*
Ähnlich
Alfatronix
PV 3 S
ab € 29,52*
Ähnlich
Alfatronix
PV12I
ab € 142,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.