A-2Y(L)2Y...ST III BD 6x2x0,6 1591052Telefonkabel A-2Y(L)2Y...ST III BD 6x2x0,6 Telefonkabel PE Geschirmt feste Verlegung Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung Für den...
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m Produktpalette: Pro-Met Mantelfarbe: Grau Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 19 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 30 x 0.177mm Anzahl der Ad...
Steuerleitung LIYCY 10 x 0,25 mm², transparent, 10 m Steuerleitung als Datenübertragungs-, Steuer- und Verbindungsleitung vorwiegend zur Übertragung analoger und digitaler Signale in prozessgesteue...
Telefon-Installationskabel J-Y(ST)Y, 4x2x0,6, Länge 10m Verlegekabel zur Verwendung in trocknen und feuchten Räumen sowie im Freien, wenn es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. Fernmelde...
Draka Installationskabel für den Innenbereich UC1500 SS22 C7A S/FTP 2x4P LSHF-FR 500DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat 7A für die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1500 MHz. M...
JY(ST)Y 6x2x0,6Eca T1000 Fernmelde PVCNach VDE 0815. Für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Räumen, sowie im Freien zur festen Verlegung an Außenwänden von Geb...
JY(ST)Y 4x2x0,6Eca Ri250 Fernmelde PVCNach VDE 0815. Für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Räumen, sowie im Freien zur festen Verlegung an Außenwänden von Geb...
A-2Y(L)2Y...ST III BD 6x2x0,6 1591052/1000Telefonkabel A-2Y(L)2Y...ST III BD 6x2x0,6 1000 M Telefonkabel PE Geschirmt feste Verlegung Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewe...
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m Produktpalette: Pro-Met Mantelfarbe: Transparent Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 21 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 20 x 0.177mm Anzahl...
Steuerleitung LIYCY 2 x 0,14 mm², transparent, 25 m Steuerleitung als Datenübertragungs-, Steuer- und Verbindungsleitung vorwiegend zur Übertragung analoger und digitaler Signale in prozessgesteuer...
LAPP 22616-152 Datenleitung UNITRONIC® LiYY 16 x 0.34mm² Grau 152m Der Aufbau der UNITRONIC® LiYY UL/CSA-Leitungen entspricht weitestgehend dem Aufbau der UNITRONIC® LiYCY Leitungen, jedoch ist die...