Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JY(ST)Y 2x2x0,6Eca Ri250 Fernmelde PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
JY(ST)Y 2x2x0,6Eca Ri250 Fernmelde PVC
JY(ST)Y 2x2x0,6Eca Ri250 Fernmelde PVC
Artikel-Nr.:
     3517I-25695587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     JY(ST)Y 2x2x0,6Eca Ri250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

JY(ST)Y 2x2x0,6Eca Ri250 Fernmelde PVC

Nach VDE 0815. Für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Räumen, sowie im Freien zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Durch den statischen Schirm (St) sind die Übertragungskreise gegen äußere elektrische Störfelder geschützt. Für Sprechstellen- und Nebenstellenausbau, aber auch für Signal- und Messdatenübertragung geeignet.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,6 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Lagen
Schirm über Verseilung:
Folie
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29904*
  
Preis gilt ab 125.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,38904*
€ 0,46296
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,37904*
€ 0,45106
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 0,36904*
€ 0,43916
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,34904*
€ 0,41536
pro Meter
ab 125000 Meter
€ 0,29904*
€ 0,35586
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.