| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039U-9859563478 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 563478 EAN/GTIN: 4049702663218 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steuerleitung LIYCY 10 x 0,25 mm², transparent, 10 m Steuerleitung als Datenübertragungs-, Steuer- und Verbindungsleitung vorwiegend zur Übertragung analoger und digitaler Signale in prozessgesteuerten in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik, für störfreie Daten- und Signalübertragung. Geeignet für Steuerleitung als Datenübertragungs-, Steuer- und Verbindungsleitung vorwiegend zur Übertragung analoger und digitaler Signale in prozessgesteuerten in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik, für störfreie Daten- und Signalübertragung. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Führung. Für Verlegung in trockenen und feuchten Räumen, jedoch nicht im Freien ohne UV-Schutz und nicht im Erdreich. Technische Daten: Typ: Kupferader Aderanzahl: 10 Leiterquerschnitt: 0,25 mm² Max. Leitertemperatur: -30…80 °C Material Isolierung: PVC Material Mantel: PVC Außen-Ø: 7,30 mm Betriebsspannung: 250 V Prüfspannung: 2000 V Flammwidrig nach IEC 60332-1 Länge: 10 m Farbe: transparent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 10x0,25mm², alarmkabel, alarmkabel 10x0,22, LIYCY, 10, x, 0 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |