Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: Pro-Met Mantelfarbe: Transparent Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 17 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 30 x 0.2mm Anzahl ...
Anwendung: Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird fur die Ubertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau,...
TRU COMPONENTS 1572762 Alarmkabel LiYY 2 x 0.22 mm² Weiß 50 m CCA Alarm-Steuer-Leitung LiYY, abgepackt CCA bezeichnet bi-metallische ein- und mehradrige Leitungen/Kabel mit kupfer-plattiertem Alumi...
LIYY-OB 4x 0,34 Ri.100 ElektronikleitungVerwendung überall dort, wo durch konstruktive oder bauliche Maßnahmen im Außendurchmesser kleinstmögliche Steuer- und Signalleitungen gefordert werden, wie ...
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m Produktpalette: Pro-Met Mantelfarbe: Grau Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 19 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 30 x 0.177mm Anzahl der Ad...
Daten- und Steuerleitung LiYCY Anwendung: Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird fur die Ubertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den ver- schiedensten Industrie...
TRU COMPONENTS 1567167 Telefonkabel 4 x 0.08 mm² Schwarz 50 m CCA Flachband-Telefonleitung, abgepackt CCA Fernmelde-Leitung flach für TAE- oder Westernstecker-Systeme, auch für Verbindungen in feuc...
Wird eingesetzt bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räu...