Dämmstoffteller zur Dämmstoffmontage
Die Dämmstoffteller aus Kunststoff oder Metall eignen sich für die Befestigung von weichen und harten Dämmstoffen. Die Verbindungselemente können mit
Schrauben oder Schlagdübeln verwendet werden. Die Dämmstoffteller sind für die Montage von
Folien geeignet. Sie werden im Bau und für die Energieeffizienz von Gebäuden verwendet.
Dämmstoffteller im Überblick
Der Dämmstoffteller oder Dämmstoffhalter ist ein
Verbindungselement. Er besteht aus Kunststoff oder Metall. Jeder Dämmstoffteller verfügt über eine Aussparung in der Mitte für die Verbindung durch den Dämmstoff. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich. Kleine Scheibendurchmesser üben einen stärkeren Druck auf kleiner Fläche aus, große Durchmesser der Scheibe verteilen den Druck. Der Dämmstoffteller kann zur Befestigung von
- Folien, Planen sowie
- weichen und harten Dämmstoffen
verwendet werden. Die Dämmstoffplatten aus Kunststoff sind für die Montage weicher Dämmstoffe bewährt. Sie haben einen größeren Durchmesser und beschädigen den Dämmstoff nicht. Die Dämmstoffplatten aus Kunststoffen können auch zur Befestigung von Folien oder Planen genutzt werden. Sie verhindern das Einreißen, wenn Zugkräfte auf den dünnen Materialien lasten. Die Dämmstoffplatten aus Stahl sind für die Befestigung von harten, nicht druckempfindlichen Dämmstoffen geeignet. Sie können auch als Montagehilfe bei Blech- und Holzböden eingesetzt werden. In der Edelstahl-Variante sind die Dämmstoffplatten für Feuchträume zugelassen.
Bei Vollbaustoffen
Die Dämmstoffteller können mit
Nageldübeln verwendet werden. Diese Variante eignet sich für die Befestigung von Dämmstoffen auf Vollbaustoffen, wie Beton. Die Nagel- oder Schlagdübel bestehen aus einem Dübel mit vormontiertem Schraubnagel. Zur Montage wird der Nageldübel durch den Dämmstoffteller gesteckt und mit dem Hammer festgeschlagen. Diese Dübelform ist nach dem Einschlagen lösbar. Hierfür wird der Schraubnagel mit einem
Schraubendreher gedreht. Der Dübelkragen verbleibt auf dem Nagelteller.
Für Holz
Diese Montagevariante eignet sich für die Befestigung von Dämmstoffen auf Holz. Der Dämmstoffteller wird auf den Dämmstoff aufgelegt und die Schraube durch die dafür vorgesehene Öffnung gesteckt. Beim Einschrauben dringt die Schraube durch den Dämmstoff in das Holz ein. Eine Spanplatten- oder
Holzschraube eignet sich für die Kombination mit diesen Dämmstofftellern.