Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-170291 Herst.-Nr.: 004283 EAN/GTIN: 4000657042831 |
| |
|
| | |
| Der fischer Dämmstoffteller HK 36 Kunststoff wird in Kombination mit einer 5-mm-Schraube verwendet. Damit können sehr druckfeste Dämmstoffplatten in Holz- und Holzbaustoffen befestigt werden. Weitere Informationen: | | Durchgangsloch: | 5 mm | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Tellerhöhe: | 4,5 mm | Teller-Ø: | 36 mm | Profi / DIY: | Profi | Reale Inhaltsmenge: | 100 C62 | net_weight: | 179.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 9,22* | € 13,48* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 9,90* | € 13,58* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 13,20* | € 18,92* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 7,99* | ab € 14,18* | € 19,01* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 13,44* | € 19,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0922* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|