Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmstoffteller DT 90/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-172117
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080957
EAN/GTIN:
     4006209809570
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
Dämmstoffhalter
Dämmstoffteller
Der fischer Dämmstoffteller DT wird in Kombination mit dem fischer Verblendanker VB verwendet. Damit können weiche Dämmstoffplatten in allen Baustoffen befestigt werden. Dazu wird der Dämmstoffteller auf den montierten fischer Verblendanker VB aufgeschoben.
Weitere Informationen:
Durchgangsloch:
4 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Tellerhöhe:
9,3 mm
Teller-ø:
90 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
250 C62
net_weight:
1738.00 GRM
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
250
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1876*
€ 0,2989*
4 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2217*
€ 0,3017*
9 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,2219*
€ 0,3131*
17 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,25425*
€ 0,33425*
17 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,285*
€ 0,375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2989*
€ 0,35569
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2574*
€ 0,30631
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2474*
€ 0,29441
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2276*
€ 0,27084
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,2176*
€ 0,25894
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1876*
€ 0,22324
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 74,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.