Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FTM 80 Dämmstoffteller Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FISCHER FTM 80 Dämmstoffteller Metall
Produktbild zu FISCHER FTM 80 Dämmstoffteller Metall
Symbol zu FISCHER FTM 80 Dämmstoffteller Metall
Symbol zu FISCHER FTM 80 Dämmstoffteller Metall
LOGO zu FISCHER FTM 80 Dämmstoffteller Metall
Artikel-Nr.:
     3145-104460918
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     547338
EAN/GTIN:
     4048962335996
Suchbegriffe:
Dämmstoffteller
fischer dämmstoffteller
dämmstoffteller
FISCHER FTM 80 Dämmstoffteller Metall

Der Dämmteller wird auf den Dämmstoffhalter Metall FDM aufgesteckt.

Weitere Informationen:
Größe:
80 mm
Marke:
Fischer
Form:
FTM
Bohrung ø:
11 mm
ø:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2102*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2702*
€ 0,32154
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2602*
€ 0,30964
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2502*
€ 0,29774
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,2102*
€ 0,25014
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
547328
ab € 0,308*
Zubehör
fischer
547335
ab € 0,3623*
Zubehör
fischer
547337
ab € 0,5729*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.