Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > CompactFlash Card

  CompactFlash Card  (435 Angebote unter 27.582.184 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „CompactFlash Card“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"CompactFlash Card"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   29   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema CompactFlash Card
^

Speicherkarten - Vielfalt im mobilen Einsatz

Speicherkarten sind elektronische Speichermedien für digitale Daten (Informationen). Die Daten befinden sich auf einem nichtflüchtigen Speicher, so dass keine permanente Versorgungsspannung notwendig ist. Dieser Speicher wird meist in Flash-Technologie ausgeführt und ist in vielen unterschiedlichen Speicherkarten und elektronischen Geräten wie Handys und USB-Sticks wiederzufinden. Speicherkarten sind transportable Wechselmedien und sorgen so für einen Informationsaustausch zwischen verschiedenen Geräten. Die Daten können an stationären Geräten (PC, Notebook) über einen Card-Reader auf die Speicherkarte übertragen bzw. von ihr gelesen werden. Moderne Card-Reader sind für eine Vielzahl von unterschiedlichen Speicherkarten verwendbar.

Hinweise zur Datensicherheit

Trotz der ausgeklügelten Fehlerkorrektur der in Speicherkarten verwendeten Flash-Speicherbausteine eignen sich diese nicht unbedingt zur Lanzeitarchivierung von Daten und Informationen. Die Hersteller geben für die Speicher keine garantierte Lebensdauer an. Lediglich über die Anzahl der Löschzyklen werden Angaben gemacht, diese schwanken aber im Bereich zwischen 100.000 bis 1.000.000!

Vor- und Nachteile von Speicherkarten

Als Vorteile der Speicherkarten gegenüber anderen Datenspeichern gelten die kleine Bauform und das geringe Gewicht bei gleichzeitiger hoher Datendichte. Sie arbeiten geräuschlos, sind resistent gegen Erschütterungen und Magentfeldeinflüsse und benötigen keine permanente Stromversorgung. Im Betrieb benötigen sehr wenig Energie und entwickeln dabei auch sehr wenig Abwärme. Sie sind sind damit für den mobilen Einsatz hervorragend geeignet.

Als Nachteile sind qaus Anwendersicht die höheren Kosten pro Speichereinheit gegenüber Festplatten und optischen Speichern (z.B. CD Rohlinge) sowie die geringeren Zugriffszeiten als beim RAM / Arbeitsspeicher zu nennen.

Verwendungszweck und Typen

Speicherkarten sind nicht einheitlich genormt und daher je nach Hersteller in verschiedenen Größen und Kapazitäten verfügbar. Inzwischen überschreiten Speicherkarten nicht nur bereits die Kapazität von CDs, sondern mit 8 bis 16 Gigabyte auch die Kapazität von DVDs. Somit eignen sich diese Datenträger nicht nur zur Speicherung von Texten, Tabellen und Bildern, sondern auch für Multimediadateien wie Audio- und Videofiles mit dem damit verbundenen erhöhten Speicherplatzbedarf.

CompactFlash Card (Abkürzung: CF-Card)

CompactFlash-Cards werden häufig in Digitalkameras und Computern verwendet. CF-Karten werden in den Ausführungen Typ I (43 x 36 x 3,3 mm) und Typ II (43 x 36 x 5 mm) gefertigt und angeboten, die sich nur in den äußeren mechanischen Abmessungen unterscheiden. Die wesentlich häufiger verwendeten Typ-I-Karten passen auch in einen Typ-II-Slot. CF-Cards werden zur Zeit mit bis zu mehreren Gigabyte Speicherkapazität angeboten.

Sie suchen noch mehr?

Mercateo bietet Ihnen nicht nur eine große Produktpalette an Speichermedien, bei uns können Sie Ihre ganzes Unternehmen mit moderner Computertechnik ausstatten wie beispielsweise CPU, Router, Arbeitsspeicher oder Verbrauchsmaterial wie Toner oder Kopierpapier.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.