Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWISSBIT SFCF1024H1AF2TO-I-MS-523-STD MEMORY CARD, COMPACTFLASH, 1GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3786379
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFCF1024H1AF2TO-I-MS-523-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: C-500 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 1 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Flash-Speicherkarte: CompactFlash-Karte, Typ I
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 1gb, cf-card, cf-card swissbit, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, SWISSBIT, SFCF1024H1AF2TO-I-MS-523-STD, 3786379, 378-6379
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 39,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,06*
    € 79,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,21*
    € 77,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,15*
    € 68,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,69*
    € 62,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,05*
    € 60,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 44,45*
    € 52,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,94*
    € 47,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.