Koaxiales Hochfrequenzkabel geeignet für Übertragung von Signalen und Daten mit definierbaren Wellenwiderständen und engen Fertigungstoleranzen in 50 Ohm Ausführung.
Achtung! Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert. Hersteller: ALPHA WIRE W...
Koax-Kabel RG59U RiVerwendbar für systemspezifische Verkabelungen in der Hochfrequenztechnik, Datennetzwerk-Technik, Industrie- und Unterhaltungselektronik . Aufgrund ihrer unterschiedlichen elektr...
Koaxialkabel, Typ=RG 174 /U, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=7, Litzengrösse=0.48 mm, Manteldurchmesser=2.55 mm, Nennspannun...
Koaxiales Hochfrequenzkabel geeignet für Übertragung von Signalen und Daten mit definierbaren Wellenwiderständen und engen Fertigungstoleranzen in 75 Ohm Ausführung.
Koax-Kabel RG59 sw TR1000Verwendbar für systemspezifische Verkabelungen in der Hochfrequenztechnik, Datennetzwerk-Technik, Industrie- und Unterhaltungselektronik . Aufgrund ihrer unterschiedlichen ...
Koaxialkabel, Typ=RG 178 A/U MIL., Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=7, Litzengrösse=0.1 mm, Manteldurchmesser=1.8 mm, Origin...
Der SNAEOC-1002 ermöglicht es, Daten von IP-Kameras über ein bestehendes Koax (RG-59) Kabel zu übertragen. Für eine Leitung wird ein Sender und Empfänger benötigt. Hinweis: Betriebsspannung über Se...