Der SNAEOC-1002 ermöglicht es, Daten von IP-Kameras über ein bestehendes Koax (RG-59) Kabel zu übertragen. Für eine Leitung wird ein Sender und Empfänger benötigt. Hinweis: Betriebsspannung über Se...
Koax-Kabel RG6U TrVerwendbar für systemspezifische Verkabelungen in der Hochfrequenztechnik, Datennetzwerk-Technik, Industrie- und Unterhaltungselektronik . Aufgrund ihrer unterschiedlichen elektro...
Koaxialkabel, Typ=RG 178 B/U, Betriebstemperatur, max.=165 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=7, Litzengrösse=0.31 mm, Manteldurchmesser=1.8 mm, Originalve...
Eine preisgünstige 10-Gigabit-Konnektivitätsoption bestehend aus einem 1 m langen Kabel mit SFP+-Anschlüssen, die dauerhaft an beiden Enden befestigt sind.