Die Megasat Koaxialkabel stehen für hohe Anforderungen und vereinen sehr gute elektrische Eigenschaften mit einem extrem hohen Schirmungsmaß. Die Koaxialkabel durchlaufen permanente Kontrollen durc...
Koaxialkabel, Typ=RG 316 /U, Betriebstemperatur, max.=165 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=7, Litzengrösse=0.54 mm, Manteldurchmesser=2.5 mm, Nennspannun...
Koaxialkabel, Typ=RG 58 C/U MIL., Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=19, Litzengrösse=0.18 mm, Manteldurchmesser=5 mm, Original...
Fertig konfektioniertes digitales Antennenkabel zur Übertragung von hochauflösenden Ton- und Bild-Informationen. Der Innenleiter dieses hochwertig verarbeiteten Antennenkabels besteht aus OFC (saue...
Hersteller: BITNER Wellenwiderstand: 75Ω Leitungs-Typ: Koaxial Material für Leitungsisolation: PE Farbe der Isolierung: schwarz Ader-Art: Cu Resistenz gegenüber: UV-Strahlung Leitungs-Art: BiTSAT 7...