| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40268307 Herst.-Nr.: 39928 EAN/GTIN: 4011459399283 |
| |
|
| | |
| HD8 Koaxialkabel, für CCTV Videoüberwachung, Impedanz 75 Ohm, AHD 720p/1080p 500m, Analog 800m, HD-SDI 160m, geeig. BNC Stecker 39954, 1000m auf Holzrolle Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, coax kabel, koaxialinstallationskabel grothe, HD8035, 39928, Koaxialkabel, Antennenkabel, Antennenleitung, Breitbandkabel, CCTV, KOKA, Koaxialleitung, Koaxkabel, Satkabel, Sattelitenkabel, Sicherheitstechnik, Sicherheitstechnk, Signalübertragung, Videokabel, Videoüberwachung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 885,06* | € 1.002,59* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 964,03* | € 1.085,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Meter (ab € 0,96403* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|