Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RG-178 Koax-Kabel, 50±1m Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1161-100012812
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100012812
EAN/GTIN:
     4018359381165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
RG-178 Koax-Kabel, 50±1m Ring
Leistungsmerkmale:
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G3
Kabelmantel Material: FEP
Type: RG-178, Ring
G3: KX 21A, RG-178B/U, RG-196A/U
Verpackungseinheit (m): 50
Kabelmantel Ø: 1,85
Dämpfung dB/100 m bei 2 GHz: 239
Weitere Informationen:
EF001625:
EV000154
EF001628:
50
EF003921:
1.85
EF001686:
0 | 200
EF000167:
-
EF016492:
-
EF007960:
-
EF000068:
-
EF016619:
-
EF016493:
-
EF017070:
-
EF016494:
-
EF001618:
-
EF017071:
-
EF016495:
-
EF003689:
-
EF016496:
-
EF011801:
-
EF016497:
-
EF015176:
-
EF011802:
-
EF016498:
-
EF013440:
-
EF001676:
-
EF013801:
-
EF011803:
-
EF011577:
-
EF003792:
-
EF000024:
-
EF011578:
-
EF011804:
-
EF011580:
-
EF011579:
-
EF001626:
-
EF016997:
-
EF011806:
-
EF001627:
-
EF001683:
-
EF001629:
-
EF001630:
-
EF010802:
-
EF001631:
-
EF001685:
-
EF016500:
-
EF003799:
-
EF010803:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.