Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat 100187 Koaxialkabel 100 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megasat 100187 Koaxialkabel 100 m Weiß
Megasat 100187 Koaxialkabel 100 m Weiß
Megasat 100187 Koaxialkabel 100 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30153048
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     100187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Die Megasat Koaxialkabel stehen für hohe Anforderungen und vereinen sehr gute elektrische Eigenschaften mit einem extrem hohen Schirmungsmaß. Die Koaxialkabel durchlaufen permanente Kontrollen durch internationale Standards wie Qualität, Sicherheit, die Verwendung umweltfreundlicher Materialien, um die Erwartungen des Kunden gerecht zu werden. Das alles garantiert Top-Qualität und eine hohe Langlebigkeit.

Auf dem Außenmantel sind die Metereinheiten aufgedruckt. Somit ist eine einfache und übersichtliche Abtrennung von Meterware möglich.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
4000 g
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Leitermaterial
Kupfer
Leitergröße
0.9 mm
Äußerer Durchmesser Isolierung
7.2 mm
Insulationsdicke
4 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.