∙ Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet ∙ 8 Werkzeugrahmen mit Rahmenträgerpaaren, 15° geneigt ∙ B x T x H 1038 x 691 x 1950 mmbr/br/Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis au...
CNC-Rollladenschrank mit Aluminium Rollladen inkl. 4 x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen, Tiefe 500, R 36-16 Artikelbeschreibung: Alu-Rollladen 4x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen geneig oder gerade einsetzbar,...
Flügeltürenschrank R 36-16, Leergehäuse mit Flügeltüren Artikelbeschreibung: mit Griffschalen-Zylinderschloss Verschweißte Stahlblechkonstruktion Gehäuse: Pulverbeschichtet Rastermaße: R 36-16 Mate...
CNC-Schrank mit Rollladen, 4 Schubladen, 108 Halter HSK 63 A+C+E/80 B+D+F, lichtgrau RAL 7035. Passgenaue und platzsparende Aufnahme Ihrer Zerspanungswerkzeuge. Immer griffbereit und schnell einset...
∙ Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet ∙ 8 Werkzeugrahmen mit Rahmenträgerpaaren, 15° geneigt ∙ B x T x H 1038 x 691 x 1950 mmbr/br/Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis au...
9900067578, CNC-Schubladenschrank BxTxH 1005x736x819 mm, inkl. Einsätze Diese Schubladenschränke bieten maximalen Stauraum für Werkzeuge. , Schubladen: Mit Vollauszug 100 % Mit 50 mm Blendenhöhe: 7...
CNC-Schubladenschrank BxTxH 705x736x1019 mm, inkl. Einsätze Stabil und mobil Schubladen mit 100 % Vollauszug Blendenhöhe/Tragkraft: 50 mm/70 kg. Ab 100 mm/100 kg. Ab 300 mm/180 kg. Im Preis der Sch...
CNC-Schrank mit Rollladen, 4 Schubladen, 156 Halter ISO-SK 40, lichtblau RAL 5012. Passgenaue und platzsparende Aufnahme Ihrer Zerspanungswerkzeuge. Immer griffbereit und schnell einsetzbar. Hochwe...
∙ Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet ∙ 8 Werkzeugrahmen mit Rahmenträgerpaaren, 15° geneigt ∙ B x T x H 1038 x 691 x 1950 mmbr/br/Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis au...
CNC-Schubladenschrank BxTxH 1005x736x819 mm, inkl. Einsätze Stabil und mobil Schubladen mit 100 % Vollauszug Blendenhöhe/Tragkraft: 50 mm/70 kg. Ab 100 mm/100 kg. Ab 300 mm/180 kg. Im Preis der Sch...
CNC-Rollladenschrank • Höhenverstellung: 25 mm Raster • Inklusive CNC-Werkzeugeinsätzen • Material: verschweißte Stahlblechkonstruktion, rahmenverstärkt • Bügelgriff: aus Aluminium, direkt an der S...
CNC-Schrank mit Rollladen, 4 Schubladen, 156 Halter ISO-SK 40, lichtgrau RAL 7035. Passgenaue und platzsparende Aufnahme Ihrer Zerspanungswerkzeuge. Immer griffbereit und schnell einsetzbar. Hochwe...