Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Schubladenschrank mobil, Tiefe 736, R 18-24, 4 x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-02.2580.4RVB
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     02.2580.4RVB
EAN/GTIN:
     4050413071261
Suchbegriffe:
CNC-Flügeltürenschrank
CNC-Lagerschrank
CNC-Maschinenschrank
CNC-Rollladenschrank

CNC-Schubladenschrank mobil, Tiefe 736, R 18-24, 4 x Schublade

Artikelbeschreibung:

  • CNC-Schubladenrahmen SR 450
  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • 2 x Schiebegriff
  • Inkl. Werkzeugeinsätze
  • Anzahl der mitgelieferten Werkzeugeinsätze:
  • CNC E1 - 25 Stück
  • CNC E2 - 25 Stück
  • CNC E3 - 15 Stück
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 4
  • Blendenhöhe in mm: 1x50 ,1 x 100 ,1 x 150 , 1x400
  • Rollenausführung: 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe - 70 kg Tragkraft Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe - 100 kg Tragkraft Schubladen ab 300 mm Blendenhöhe - 180 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 500
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
500 kg
Eigengewicht:
94,2 kg
Breite:
555 mm
Tiefe:
736 mm
Höhe:
971 mm
Weitere Suchbegriffe: CNC-Schrank, CNC-Schubladenschrank, CNC-Transportwagen, CNC-Werkstattwagen, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, bedrunka & hirth werkstattwagen, werkstattwagen, werkstattwagen lichtgrau, CNC-Lager- und Transportsysteme, CNC, Betriebseinrichtungen, Lagereinrichtung, Schublade, Werkstattausrüstung, Schubladenrahmen, Schrank für Werkzeugeinsätze
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 971,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,24*
€ 1.291,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.083,47*
€ 1.289,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,36*
€ 1.241,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.040,32*
€ 1.237,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.011,01*
€ 1.203,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.010,06*
€ 1.201,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 971,42*
€ 1.155,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.