CNC-Rollladenschrank mit Kunststoff Rollladen inkl. 3 x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen geneigt oder gerade einsetzbar, Tiefe 500, R 36-16 Artikelbeschreibung: Kunststoffrollladen 3x CNC-Werkzeugaufnahm...
∙ Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet ∙ 8 Werkzeugrahmen mit Rahmenträgerpaaren, 15° geneigt ∙ B x T x H 1038 x 691 x 1950 mmbr/br/Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis au...
9900067582, CNC-Rollladenschrank, BxTxH 1000x500x1950 mm Diese CNC-Rollladenschränke sind sehr flexibel. Je nach Werkzeughöhe können beliebig viele Werkzeugrahmen waagerecht oder geneigt eingehängt...
CNC-Rollladenschrank • Höhenverstellung: 25 mm Raster • Inklusive CNC-Werkzeugeinsätzen • Material: verschweißte Stahlblechkonstruktion, rahmenverstärkt • Bügelgriff: aus Aluminium, direkt an der S...
CNC-Schrank mit Rollladen, 4 Schubladen, 96 Halter ISO-SK 50, lichtblau RAL 5012. Passgenaue und platzsparende Aufnahme Ihrer Zerspanungswerkzeuge. Immer griffbereit und schnell einsetzbar. Hochwer...
∙ Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet ∙ 8 Werkzeugrahmen mit Rahmenträgerpaaren, 15° geneigt ∙ B x T x H 1038 x 691 x 1950 mmbr/br/Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis au...
9900067584, CNC-Rollladenschrank, BxTxH 1000x500x1950 mm Diese CNC-Rollladenschränke sind sehr flexibel. Je nach Werkzeughöhe können beliebig viele Werkzeugrahmen waagerecht oder geneigt eingehängt...
CNC-Schrank mit Rollladen, 4 Schubladen, 96 Halter ISO-SK 50, lichtgrau RAL 7035. Passgenaue und platzsparende Aufnahme Ihrer Zerspanungswerkzeuge. Immer griffbereit und schnell einsetzbar. Hochwer...
∙ Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet ∙ 8 Werkzeugrahmen mit Rahmenträgerpaaren, 15° geneigt ∙ B x T x H 1038 x 691 x 1950 mmbr/br/Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis au...
CNC-Schrank mit Rollladen, 7 Ebenen, 32 Halter ISO-SK 50, lichtblau RAL 5012. Mit 4 Wechselrahmen - horizontal oder mit leichter Neigung einfach und schraubenlos einhängbar. Schnelle und sichere En...
CNC-Schubladenschrank • Maximaler Stauraum für Werkzeuge • Schubladen: Mit Vollauszug 100 % • Mit 50 mm Blendenhöhe: 70 kg Tragkraft • Ab 75 mm Blendenhöhe: 100 kg Tragkraft • Ab 300 mm Blendenhöhe...
CNC-Schrank mit Rollladen, 8 Ebenen, 112 Halter ISO-SK 40, lichtgrau RAL 7035. Mit 8 Wechselrahmen - horizontal oder mit leichter Neigung einfach und schraubenlos einhängbar. Schnelle und sichere E...
CNC-Schrank mit Rollladen, 7 Ebenen, 32 Halter ISO-SK 50, lichtgrau RAL 7035. Mit 4 Wechselrahmen - horizontal oder mit leichter Neigung einfach und schraubenlos einhängbar. Schnelle und sichere En...