Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Schubladenschrank ink. Rahmen u.Einsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CNC-Schubladenschrank ink. Rahmen u.Einsätze
CNC-Schubladenschrank ink. Rahmen u.Einsätze
Artikel-Nr.:
     4012-776471
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     02.21080.4RA
EAN/GTIN:
     4053569106474
Suchbegriffe:
CNC-Flügeltürenschrank
CNC-Lagerschrank
CNC-Maschinenschrank
CNC-Rollladenschrank
CNC-Schubladenschrank BxTxH 1005x736x819 mm, inkl. Einsätze

Stabil und mobil
Schubladen mit 100 % Vollauszug
Blendenhöhe/Tragkraft:
50 mm/70 kg.
Ab 100 mm/100 kg.
Ab 300 mm/180 kg.

Im Preis der Schränke sind wahlweise folgende Einsätze enthalten:

Gr. 1: SK30, VDI30, MK3, MK4, Capto C 4
Gr. 2: SK40, VDI40, MK5
Gr. 3: SK50, VDI50, HSKA50, HSKA63, Capto C 5,6
Gr. 4: HSKA32, HSKA80, HSKA40, HSKA100, Universal, Capto C 3,8

Bestell-Nr. 3030.5493: Gr. 1, 35, Gr. 2, 35, Gr. 3, 25, Gr. 4, 20
Bestell-Nr. 3030.5494: Gr. 1, 25, Gr. 2, 25, Gr. 3, 20, Gr. 4, 16
Bestell-Nr. 3030.5495: Gr. 1, 40, Gr. 2, 40, Gr. 3, 30, Gr. 4, 25
Bestell-Nr. 3030.5499: Gr. 1, 25, Gr. 2, 25, Gr. 3, 20, Gr. 4, 16



Schubladen: 1x50, 1x100, 1x150, 1x400 mm
Nutzmaß innen: 900x600 mm.
Ohne Angaben wird mit Einsätzen SK40 geliefert
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau
Made in Germany:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.262,39*
€ 1.442,88*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.255,33*
€ 1.442,89*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.254,89*
€ 1.442,89*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.328,31*
€ 1.595,80*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.442,88*
€ 1.717,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.428,44*
€ 1.699,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.359,80*
€ 1.618,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.314,54*
€ 1.564,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.262,39*
€ 1.502,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.