Kombination mit doppelter Knopfleiste und verdeckten Druckknöpfen vorne. Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, die Rechte mit Handytasche, zwei Innentaschen mit Reißverschluss, Manschetten mi...
Das sprühdichte uvex com4-Laminat macht den uvex 4B Einwegschutzanzug gleichzeitig sicher und atmungsaktiv. Die überklebten Nähte dichten den Anzug hervorragend gegen flüssige Aerosole und Partikel...
CC200/S, CC200, Chemieschutzoverall Größe S, gelb Norm: EN 14605, EN ISO 13982-1 EN 13034, EN 1073-2, EN 14126 EN 1149-5 CoverChem-Material, Fabrikat: Asatex
AlphaTec® 4000 bietet eine außergewöhnlich hohe Barriereleistung gegen eine Vielzahl konzentrierter organischer und anorganischer Chemikalien sowie gegen biologische Infektionserreger. Geprüft gege...
DuPont™ ProShield® 20 SFR. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen MD bis 3X. Dreiteilige Kapuze und Zwickel für optimalen Sitz. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden sowie im Rücken...
Kombination mit doppelter Knopfleiste und verdeckten Druckknöpfen vorne. Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, die Rechte mit Handytasche, zwei Innentaschen mit Reißverschluss, Manschetten mi...
DuPont Einweg-Schutzanzug ProShield 20, Kat. III, Typ 5, 6, blau, Gr. XL, VE = 50 Stück Kategorie III, Typ 5, 6 Außenliegende Nähte Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden sowie im Rückenbereich ...
Kombination mit doppelter Knopfleiste und verdeckten Druckknöpfen vorne. Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, die Rechte mit Handytasche, zwei Innentaschen mit Reißverschluss, Manschetten mi...
Erstklassiger Tragekomfort und ausgezeichnetes climazone-Feuchtigkeitsmanagement durch das sehr leichte, luftdurchlässige und hoch atmungsaktive SMS-Material. Der perfekte Begleiter für warme Arbei...
Gebläse-Anzug ProChem®-III-F-03,Kat.III,K,A,B,grau,Gr.L,+F500(profabutyl B-05R) Gebläse-Anzug ProChem®-III-F-03, Kategorie III, gemäß EN 1149, EN 14126, EN 1073, inKombination mit 3M Jupiter (K), S...
DuPont Einweg-Schutzanzug ProShield 20, Kat. III, Typ 5, 6, blau, Gr. L, VE = 50 Stück Kategorie III, Typ 5, 6 Außenliegende Nähte Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden sowie im Rückenbereich (...
Kombination mit doppelter Knopfleiste und verdeckten Druckknöpfen vorne. Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, die Rechte mit Handytasche, zwei Innentaschen mit Reißverschluss, Manschetten mi...
Gebläse-Anzug ProChem®-III-F-04,Kat.III,K,A,B,grau,Gr.XL,+F500(profabutyl B-05R) Gebläse-Anzug ProChem®-III-F-04, Kategorie III, gemäß EN 1149, EN 14126, EN 1073, inKombination mit 3M Jupiter (K), ...
CC200/M, CC200, Chemieschutzoverall Größe M, gelb Norm: EN 14605, EN ISO 13982-1 EN 13034, EN 1073-2, EN 14126 EN 1149-5 CoverChem-Material, Fabrikat: Asatex