Der 3M™ Schutzanzug CS 4520 ist aus dem neuesten leichten und atmungsaktiven SMMMS-Material gefertigt und ist ein Schutzkleidungsstück nach PSA-Richtlinie Kategorie III, Typ 5/6.
Mehrweg-Schutzoverall Schnitt unisex aus PP-Vliesstoff in weiß Größe XXL für Arbeiten mit aggressiven Chemikalien mit Gummizug an Arm-, Beinabschluss, Kapuze, Taille antistatisch, besonders atmungs...
Kurzbeschreibung Chemikalien-Schutzanzüge der Serie PROtect – Ein Markenprodukt mit vielen Vorteilen Vorteile • 3-teilige Kapuze für perfekte Passform • Selbstklebende Kinnabdeckung • 2-Wege Premiu...
Der alkohol-, öl-, und lösemittelabweisende 3M Schutzanzug 4532+ deckt eine Vielzahl von Einsatzbereichen ab. Hohe Bewegungsfreiheit und hohe Wasserdampfdurchlässigkeit stehen für besten Tragekomfo...
Der 3M™ Schutzanzug 4565 bietet einen besonders wirksamen Schutz gegen gesundheitsschädliche Partikel sowie Flüssigkeitsspritzer und Sprühnebel in geringem Ausmaß gemäß Typ 4. Der reinweiße 3M™ Sch...
Der 3M™ Schutzanzug 4515 ist aus besonders atmungsaktivem Meltblown-Polypropylen-Spinnvlies (SMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern. Er ist ...
Chemikalienschutzoverall decontex® RESIST EN 14605 (TYP3)• EN ISO 14116 Index 3 • EN 1149 Die Serie decontex® bietet ein breites Angebot an Mehrwegoveralls für die Bereiche Reinigung, Entsorgung un...
Tychem® Schutzoverall F2, Kat. III, grau, Polyethylen-Spinnvlies, Größe 3XL Tychem® Schutzoverall F2, Kategorie III, Typ 3/4/5/6, partikel- und flüssigkeitsdicht bis 5 bar, Spezialkapuze für Masken...