Einweg-Overalls "AlphaTec 2000 Standard" Nach Kategorie III: Typ 5B nach EN ISO 13982-1(&2) - gegen feste Partikel Typ 6B nach EN 13034 - bedingt sprühdicht Nach EN 1073-2 - gegen radioaktive Parti...
CoverBase ® -Premium Chemieschutzoverall (SMS), Typ 5 + 6 , EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN ISO 13688:2013, EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6, EN 14325:2004, 3-teilige Kapuze, Gummizug zur optimalen ...
Der alkohol-, öl-, und lösemittelabweisende 3M Schutzanzug 4532+ deckt eine Vielzahl von Einsatzbereichen ab. Hohe Bewegungsfreiheit und hohe Wasserdampfdurchlässigkeit stehen für besten Tragekomfo...
Einweg-Overalls "AlphaTec 2000 Standard" Nach Kategorie III: Typ 5B nach EN ISO 13982-1(&2) - gegen feste Partikel Typ 6B nach EN 13034 - bedingt sprühdicht Nach EN 1073-2 - gegen radioaktive Parti...
Der 3M™ Schutzanzug 4565 bietet einen besonders wirksamen Schutz gegen gesundheitsschädliche Partikel sowie Flüssigkeitsspritzer und Sprühnebel in geringem Ausmaß gemäß Typ 4. Der reinweiße 3M™ Sch...
tritex® pro Schutzanzug wird im innovativen Inlineverfahren hergestellt. Er ist ein äusserst robuster Overall aus dem 3-lagigen SMS-Material (spunbond-meltblown-spunbond). Zwischen zwei strapazierf...
Einweg-Overalls "Alphatec 1500 Plus" Nach Kategorie III: Typ 5 - Schutz vor festen Partikeln Typ 6 - bedingt sprühdicht EN 1073-2 - gegen radioaktive Partikel EN 1149-5 - antistatisch Material 3-la...
Der 3M™ Schutzanzug 4565 bietet optimalen Schutz gegen feste Stäube und Chemikalienspritzer sowie Sprays (Typ 4/5/6) und radioaktiv-kontaminierte Partikel (EN 1073-2:2002). Der 3M™ Schutzanzug 4565...
Einweg-Overalls "AlphaTec 2000 Standard" Nach Kategorie III: Typ 5B nach EN ISO 13982-1(&2) - gegen feste Partikel Typ 6B nach EN 13034 - bedingt sprühdicht Nach EN 1073-2 - gegen radioaktive Parti...
tritex® pro Schutzanzug wird im innovativen Inlineverfahren hergestellt. Er ist ein äusserst robuster Overall aus dem 3-lagigen SMS-Material (spunbond-meltblown-spunbond). Zwischen zwei strapazierf...
5013756024522 Schutzanzug »AlphaTec® 1500« - Modell 138 Zulassung/Norm: EN ISO 13688:2013, EN 1073-2, EN 1149-5, TYP 5, TYP 6, EN 1149-5* KAKEN-Partikelpenetrationstest, Kategorie III Eigenschaften...