3M™ Schutzanzug 4540+ wird aus einem hochwertigen laminierten Zweikomponenten-Vlies gefertigt und verfügt über einen atmungsaktiven dreieckigen SMMMS-Rückeneinsatz, der den Tragekomfort erhöht. Die...
Der 3M™ Schutzanzug 4515 ist aus besonders atmungsaktivem Meltblown-Polypropylen-Spinnvlies (SMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern. Er ist ...
Chemikalienschutzoverall decontex® RESIST EN 14605 (TYP3)• EN ISO 14116 Index 3 • EN 1149 Die Serie decontex® bietet ein breites Angebot an Mehrwegoveralls für die Bereiche Reinigung, Entsorgung un...
Der 3M™ Schutzanzug 4565 bietet einen besonders wirksamen Schutz gegen gesundheitsschädliche Partikel sowie Flüssigkeitsspritzer und Sprühnebel in geringem Ausmaß gemäß Typ 4. Der reinweiße 3M™ Sch...
Der 3M™ Schutzanzug 4535 bietet ein optimales Verhältnis von Komfort und Schutz. Die Vorderseite besteht aus einem weichen, robusten 60 g/m²-Vliesmaterial mit einem mikroporösen Laminat für einen v...
Tychem® Schutzoverall F2, Kat. III, grau, Polyethylen-Spinnvlies, Größe 3XL Tychem® Schutzoverall F2, Kategorie III, Typ 3/4/5/6, partikel- und flüssigkeitsdicht bis 5 bar, Spezialkapuze für Masken...
Kat.3 Typ 3B, 4B, 5B, 6B, - Chemikalienschutzanzug mit Kapuze - aus Tychem C - CE Kategorie Cat. 3 Typ 3, 4, 5 und 6 - Spezialabdeckblende unter dem Kinn - doppelte Abdeckvlende mit Klettverschluss...
Einweganzug »PP-1« / »PP-3« Eigenschaften: • Atmungsaktiv • Schutz vor groben Verschmutzungen • Kein Schutz vor Chemikalien • Schutzklasse PSA, Kategorie I • Gummizug zur optimalen Anpassung der Ka...