Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Stecker 400V 63A 5-polig 6h mit Schraubkontakt IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60423
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60423
EAN/GTIN:
     4011160604232
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 63a ip67
cee stecker
cee-stecker 63a

CEE Stecker 400V

  • Hochwertiger CEE Starkstrom-Stecker
  • Gehäuse aus Polyamid
  • Schlagfest und spritzwassergeschützt,Schutzklasse IP 44: Verwendung: Gewerbe, Baustelle
  • Mit Schraubanschlüssen
  • 400 V /63 A, 5-polig, 6h
  • geprüft nach IEC 60309
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
400 V
Stromstärke:
63 A
Farbe:
Grau/Rot
Schutzart:
IP67
Frequenz Max.:
60 Hz
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Polzahl:
5-polig
Weitere Suchbegriffe: Starkstrom, Starkstromstecker, Drehstrom, Drehstromstecker, Kraftstrom, Kraftstromstecker, Starkstromsteckdose, Starkstromanschluss, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Steckverbinder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60575
ab € 4,63*
Ähnlich
as - Schwabe
60425
ab € 4,21*
Ähnlich
as - Schwabe
60576
ab € 8,02*
Ähnlich
as - Schwabe
60427
ab € 8,28*
Ähnlich
as - Schwabe
60428
ab € 27,80*
Ähnlich
as - Schwabe
60460
ab € 8,22*
Ähnlich
as - Schwabe
60461
ab € 10,35*
Ähnlich
as - Schwabe
60570
ab € 3,43*
Ähnlich
as - Schwabe
60420
ab € 3,68*
Ähnlich
as - Schwabe
60572
ab € 7,34*
Ähnlich
as - Schwabe
60422
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.