PCE Twist 082-12v CEE Stecker 16 A 2polig 42 V 1 St. Kleinspannung-Stecker TWIST 42V 12 h 16 A 2polig IP44 CEE-Kleinspannungs-Stecker mit Schraubklemmen und vernickelten Kontakten. Technische Daten...
Produktinformationen "kabelmeister® Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (90° gew.) an Warmgeräte-Buchse C15 (r. gew.), schwarz, 1,50mm², 1,8m" Mit dem C15 Warmgeräte-Anschlusskabel von kabelmei...
Stecker TE mit MULTI-GRIP Verschraubung 125A 4p (3P+PE) 110V (100 bis 130V) 4h IP67, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: gelb RAL 1012, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus ho...
PCE Twist 092-12v CEE Stecker 32 A 2polig 42 V 1 St. Kleinspannung-Stecker TWIST 42V 12 h 32 A 2polig IP44 CEE-Kleinspannungs-Stecker mit Schraubklemmen und vernickelten Kontakten. Technische Daten...
Mit dem C15 Warmgeräte-Anschlusskabel von kabelmeister® verbinden Sie schnell und einfach ein Gerät mit C16 Anschluss über den Schutzkontaktstecker mit dem Stromnetz. Dabei können Sie auf die bewäh...