Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 232 Elektrischer Standardverbindung 16 A 4P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 232 Elektrischer Standardverbindung 16 A 4P Gerade
MENNEKES 232 Elektrischer Standardverbindung 16 A 4P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE7-51329894
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     252
EAN/GTIN:
     4015394001508
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leistungsstecker
cee-stecker 400v 16a ip44
leistungsstecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
4P
Referenz
6 h
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Stromstärke
16 A
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker 4polig
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
1390
ab € 20,37*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
1467
ab € 35,46*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,62*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
514
ab € 13,34*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
7605
ab € 200,25*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
105
ab € 30,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.