Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Electric Shark 0152-6.u CEE Stecker 16A 5polig 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R280072
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     0152-6.u
EAN/GTIN:
     9003399851926
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16 a 400 v 6h
cee-stecker 16a
cee stecker
CEE-Stecker 16A 5p 6h IP67 SHARK bronzegrün
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP67
Nennstrom:
16 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Bronze-Grün (matt)
Anschluss A:
Schraubklemmen
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Normen:
IEC 60309
Produkt-Art:
CEE Stecker
Weitere Suchbegriffe: PC Electric, Shark, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,29*
€ 27,28*
€ 5,90*
ab € 14,58*
€ 27,29*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,95*
€ 28,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.