Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 14A Elektro-Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 14A Elektro-Draht-Anschluss
MENNEKES 14A Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE1-51329223
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14A
EAN/GTIN:
     4015394188537
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
  • Schraubkontakt
    - Verschraubung mit Abdichtung
    - Zugentlastung und Kabelknickschutz
    - Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Anzahl Pins
5
Spannung
400 V
Produktfarbe
Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.