Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät Einstellbar 30V 2.5A 66W CEE 7/7 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16963722
Hersteller:
     Manson
Herst.-Nr.:
     EP-613 DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät manson
Labornetzgerät, Typ=EP-613 DE, Ausgangsleistung=66 W, Ausgangsspannung 1, Max.=30 V, Ausgangsspannung 2, Max.=5 V, Ausgangsspannung 3, Max.=12 V, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=2.5 A, Ausgangsstrom 2 max.=500 mA, Ausgangsstrom 3 max.=500 mA, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=3, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Eingangsspannung, max.=230 V, Eingangsspannung, min.=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=5 mV, Anschlüsse=-888, Anzeigedisplay=LCD, Garantie=2 Jahre, Programmierbar=Nein, Steckertyp=CEE 7/7 Stecker, Konformität mit Normen=CE EN 60065 EN 55014, Serien=EP-613 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
205 mm
Tiefe:
285 mm
Bruttogewicht:
3249 g
Breite:
205 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,21*
€ 283,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,83*
€ 280,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,71*
€ 273,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,13*
€ 264,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,13*
€ 232,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.