| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
Texas Instruments SN74HCT244DWR |
ab € 0,209* pro Stück |
| |
Puffer, -0,5 V, 20 V, PDIP16 (7 Angebote) Hex nicht-invertierender Puffer/Wandler, CD4050BE, Texas Instruments Der CD4050BE ist ein nicht-invertierender CMOS-Hex-Puffer/Wandler mit Logik-Pegel-Wandlung unter Verwendung nur einer Versorgung... |
Texas Instruments CD4050BE |
ab € 0,23* pro Stück |
| |
|
Texas Instruments SN74ALS244CDW |
ab € 0,76* pro Stück |
| |
|
Texas Instruments SN74HC240D |
ab € 0,11* pro Stück |
| |
NXP P82B96TD,118 IC, BUS BUFFER, 2 I/P, SOIC-8 (2 Angebote) Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 15 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Logiktyp: Bus-Puffer Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Ausgangsstrom: - Bauform - Logikbaustein: SOIC Anzahl der Eingänge: 2 Inputs... |
|
ab € 2,01* pro Stück |
| |
|
Texas Instruments CD4049UBE |
ab € 0,23* pro Stück |
| |
|
Texas Instruments SN74LVC1G17DRLR |
ab € 3,47* pro 20 Stück |
| |
NXP P82B96TD,112 BUS PUFFER DUAL,SMD 82B96, SOIC8 (3 Angebote) Produktpalette: Bus Buffer Versorgungsspannung, max.: 15 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Betriebstemperatur, max.: 85 °C IC-Schnittstelle: I2C, SMBus Schnittstellenanwendungsbereich: - Anzahl der Pins: 8... |
|
ab € 2,05* pro Stück |
| |
Puffer, 3 V, 15 V, SO16 (1 Angebot) Nichtinvertierende Hex-Puffer, HEF4050BT, NXP Das HEF4050B verfügt über sechs nicht-invertierende Puffer mit hoher Stromausgangskapazität, die für die Ansteuerung von TTL- oder hohen kapazitiven La... |
|
ab € 0,60* pro Stück |
| |
|
Texas Instruments CD74ACT244M |
ab € 1,30* pro Stück |
| |
NXP PCA9600D,112 IC, BUS BUFFER, 2 I/P, SOIC-8 (5 Angebote) Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 15 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Betriebstemperatur, max.: 85 °C IC-Schnittstelle: I2C, SMBus Schnittstellenanwendungsbereich: Schnittstelle zwischen I2C-Bu... |
|
ab € 1,94* pro Stück |
| |
Puffer, 2 V, 6 V, SOIC-20, SN74HC573ADW (3 Angebote) D-Typ-Verschlüsse, SN74HC573ADW, Texas Instruments Der SN74HC573ADW ist ein oktaler transparenter D-Typ-Latch mit 3-Zustands-Ausgängen, der speziell für die Ansteuerung hochkapazitiver oder relativ... |
Texas Instruments SN74HC573ADW |
ab € 0,36* pro Stück |
| |
|
Texas Instruments DS90LV001TM/NOPB |
ab € 1,37* pro Stück |
| |
NXP PCA9616PW,118 PUFFER, DIFF. I2C-BUS, TSSOP-16 (1 Angebot) Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Logikbaustein: Differentieller I2C-Bus-Puffer Logikfamilie / Sockelnummer: - Logik-IC-Sockelnummer: - Anzahl der Pins: 16 ... |
|
ab € 2,20* pro Stück |
| |
Puffer, 4,75 V, 5,25 V, PDIP20 (4 Angebote) Puffer/Leitungstreiber, SN74LS540N, Texas Instruments Der SN74LS540N ist ein oktaler Puffer/Leitungstreiber mit 3-Status-Ausgängen. Er ist so konzipiert, dass er die Leistung der beliebten SN74LS24... |
Texas Instruments SN74LS540N |
ab € 0,62* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Buffer | | | Der Puffer und seine Anwendungsbereiche in der Elektronik
In der Informationselektronik werden spezielle Speicher für die Zwischenspeicherung von Daten verschiedener Art benötigt. Solche Zwischenspeicher werden auch als Puffer (engl. Buffer) bezeichnet. Je nach Strukturierung und Anwendungsbereich kommen hier unterschiedliche flüchtige und nichtflüchtige Speicherarten zum Einsatz. Ein Puffer kann aber auch im Bereich der Logikbausteine eingesetzt werden. Hier handelt es sich dann aber nicht um einen Zwischenspeicher im herkömmlichen Sinn.
Die unterschiedlichen Arten von Zwischenspeichern
Bei der Datenverarbeitung kann es immer wieder zu Unterschieden in der Verarbeitungsgeschwindigkeit unterschiedlicher Komponenten kommen. Um diese Geschwindigkeitsunterschiede auszugleichen bzw. zu kompensieren, wurden spezielle Zwischenspeicher entwickelt, die Daten für die spätere Verarbeitung zwischenspeichern. Solche Speicher arbeiten nach dem Prinzip, dass die zuerst gespeicherten Daten auch als Erstes wieder ausgelesen werden. Daher werden diese Speicher auch als sogenannte FIFO-Speicher (FIFO = First-in-first-out) bezeichnet. Die sogenannten Cache-Speicher werden dort eingesetzt, wo der Datenzugriff auf einem etwas langsameren Speichermedium erfolgen soll. Hier dient der Cache-Speicher dazu, einen bestimmten Datenbereich des ursprünglichen Datenträgers zwischenzuspeichern, da dieser vom Cache-Speicher wesentlich schneller ausgelesen werden kann, als vom langsameren Speichermedium. Diese Speicherart kann sowohl für das sequenzielle als auch parallele Lesen und Schreiben von Daten hergestellt worden sein. Erfolgt der Datenfluss sequenziell, arbeitet auch der Cache-Speicher nach dem schon genannten First-in-first-out-Prinzip.
Puffer als Logikbausteine und deren Einsatzgebiete
Als Puffer werden auch einige elektronische Bauelemente im Bereich der Logikbausteine bezeichnet. Hier handelt es sich in der Regel um logische Gatter, deren Ausgangspegel bzw. logischer Schaltzustand immer dem eingehenden entspricht. Ein Puffer bewirkt also niemals eine Änderung des logischen Schaltzustandes. Übrigens werden diese Puffer häufig auch als Treiber oder Driver bezeichnet. Sie können zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden. So ist es beispielsweise möglich, über einen Puffer eine Impedanzanpassung zu realisieren oder eine Rückkopplung vorhandener Schaltsignale auf vorgeschaltete Schaltkreise zu verhindern. Wenn keine speziellen Pufferbausteine zur Verfügung stehen, können diese auch mit zwei hintereinander geschalteten NICHT-Gattern realisiert werden. Die jeweilige Negierung des Eingangssignals führt am Ausgang dieser beiden hintereinander geschalteten Gatter dazu, dass das ursprünglich logische Signal wieder zur Verfügung steht. In einem Logikschaltkreis enthalten sind in der Regel mehrere Puffer, die dann den oben genannten Einsatzzwecken dienen können.
Gehäusetypen und Bauformen von Pufferbausteinen
- Vor allem im Bereich der Logikbausteine werden diese Puffer häufig noch als DIL-ICs für die konventionelle Leiterplattenmontage eingesetzt. Hier handelt es sich um oft verwendete Gehäuseformen mit gängigen Anzahlen von Anschlüssen.
- Die passenden Gegenstücke zu diesen ICs sind Gehäuseformen wie SOIC, welche in der SMD-Technik eingesetzt werden.
- In der digitalen Datenverarbeitung und beim Einsatz von speziellen Zwischenspeichern werden heute andere Gehäuseformen wie beispielsweise TSSOP für die SMD-Technik eingesetzt, die eine wesentlich höhere Anzahl von Anschlüssen besitzen, die für diese Art von Speicher notwendig ist.
|
|