Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP P82B96TD,118 IC, BUS BUFFER, 2 I/P, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2400481
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     P82B96TD,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
IC Interface
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 15 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logiktyp: Bus-Puffer
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • Bauform - Logikbaustein: SOIC
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Ausbreitungsverzögerung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Interface-IC, buffer, Halbleiter, ICs, Logik-ICs, Pegelumsetzer, NXP, P82B96TD,118, 2400481, 240-0481
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 3,90*
    € 6,25*
    Lager 139
    12009
    1
    € 14,99*
    ab € 2,02*
    € 6,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,02*
    € 2,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    208-7391-55-1902
    ab € 24,96*
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.