| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-60S5800 Herst.-Nr.: CD4050BE EAN/GTIN: 4099879085979 |
| | |
|
| | |
| Hex nicht-invertierender Puffer/Wandler, CD4050BE, Texas Instruments Der CD4050BE ist ein nicht-invertierender CMOS-Hex-Puffer/Wandler mit Logik-Pegel-Wandlung unter Verwendung nur einer Versorgungsspannung. Das High-Level-Eingangssignal kann die Versorgungsspannung überschreiten, wenn dieses Gerät für Logikpegelumwandlungen verwendet wird. Dieses Produkt ist für den Einsatz als CMOS-zu-DTL/TTL-Wandler vorgesehen und kann zwei DTL/TTL-Lasten direkt ansteuern. Features * Hohe Stromsenke zur Ansteuerung von 2 TTL-Lasten * Umwandlung von Hoch- in Niedrigpegel-Logik * Nicht-invertierend Anwendungen * CMOS-zu-DTL- oder TTL-Hex-Wandler * CMOS-Stromsenken- oder -quellentreiber * CMOS-Wandler mit hohem bis niedrigem Logikpegel Weitere Informationen: | | Ausgangsstrom: | 25 mA | Eingangsspannung: | 20 V | Gehäuse: | PDIP-16 | max. Temperatur: | 125 °C | min. Temperatur: | -55 °C | Montage: | THT | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.00144 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, Inverter, Wechselrichter, 4000 cmos, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 5,90* | ab € 0,246* | € 0,617* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,34* | € 0,62* | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,33* | € 0,62* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,23* | € 0,69* | | | | | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 0,28* | € 0,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|