Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN74HC240D SOP20 SMT LOGIK IC OCTAL BUS BUFFER WITH 3 STATE OUTPUTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SN74HC240D SOP20 SMT LOGIK IC OCTAL BUS BUFFER WITH 3 STATE OUTPUTS
SN74HC240D SOP20 SMT LOGIK IC OCTAL BUS BUFFER WITH 3 STATE OUTPUTS
Artikel-Nr.:
     8802-2098000240
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC240D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
buffer
  • Technologie: LOGIK IC OCTAL BUS BUFFER WITH 3 STATE OUTPUTS
  • Details: OCTAL BUFFER AND LINE DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
  • Versorgungsspannung: 2 - 6 V
  • Eingangsspannung High level: 1,5 - 4,2 V
  • Eingangsspannung Low level: 0,5 - 1,8 V
  • Eingangsspannung: 0 - 6 V
  • Ausgangsspannung: 0 V - Vcc
  • Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOP20
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LOGIK IC OCTAL BUS BUFFER WITH 3 STATE OUTPUTS
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2000 Stück
Weitere Suchbegriffe: 74HC, 74HC Logic, 74HC Logik, HC Logic, 74HC240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,111*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2155*
€ 0,25645
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2115*
€ 0,25169
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.