Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puffer, 2 V, 6 V, SOIC-20, SN74HC573ADW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Puffer, 2 V, 6 V, SOIC-20, SN74HC573ADW
Puffer, 2 V, 6 V, SOIC-20, SN74HC573ADW
Artikel-Nr.:
     4502-63S3550
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC573ADW
EAN/GTIN:
     4099879086624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
D-Typ-Verschlüsse, SN74HC573ADW, Texas Instruments Der SN74HC573ADW ist ein oktaler transparenter D-Typ-Latch mit 3-Zustands-Ausgängen, der speziell für die Ansteuerung hochkapazitiver oder relativ niederohmiger Lasten entwickelt wurde. Er ist besonders geeignet für die Implementierung von Pufferregistern, E/A-Ports, bidirektionalen Bustreibern und Arbeitsregistern. Features * Großer Betriebsspannungsbereich von 2 V bis 6 V * 3-stufige Hochstromausgänge treiben Busleitungen direkt oder bis zu 15 LSTTL-Lasten an * Niedriger Eingangsstrom von maximal 1 μA * Bus-strukturierte Pinbelegung Anwendungen * Puffer-Register * Bidirektionale Bustreiber * Arbeitsregister
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
7.8 mA
Eingangsspannung:
6 V
Gehäuse:
SOIC-20
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Latch, 74hc logic, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,71*
25
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,87*
3
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 710,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.