Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD74ACT244M Buffer & Line-Driver 8-Bit Puffer, Leitungstreiber ACT 3-State Non-Inverting 20-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-833535
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74ACT244M
EAN/GTIN:
     5059042803303
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74ACT
74ACT Logic
74ACT Logik
Logikfamilie = ACT
Logikfunktion = Puffer, Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 20
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 8.7 ns @ 5 V
Abmessungen = 12.8 x 7.52 x 2.35mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Produktfamilie 74ACT, Puffer/Treiber, Texas Instruments. Hochentwickelte CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 4,5 bis 5,5 Kompatibilität: Eingang TTL, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
ACT
Logikfunktion:
Puffer, Leitungstreiber
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
20
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
8.7 ns @ 5 V
Abmessungen:
12.8 x 7.52 x 2.35mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: ACT Logic, ACT-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 4000 cmos, 833535, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, CD74ACT244M, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERJ2GEJ103X
ab € 0,00286*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.