Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 18-125 SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-06017A3200
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 7A3 200
EAN/GTIN:
     3165140923903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschleifer GWS 18-125 SL, Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014); Spannmutter (1 603 340 040); Schutzhaube (1 605 510 365); Zweilochschlüssel (1 607 950 043); Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1800 W
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
2800 1/min | 12000 1/min | 2800 - 12000 min-1
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Maschinengewicht:
2.5 kg
Länge:
102 mm
Breite:
382 mm
Höhe:
102 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
10.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
4.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Schalter:
Arretierschalter
Verpackungsabmessungen (Breite):
141 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
460 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
165 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
141 x 460 x 165 mm
Nenneingangsleistung:
1800 W
Leerlaufdrehzahl, von:
2800 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
12000 min-1
Schleifspindelgewinde:
M14
Scheiben-Ø:
125 mm
Gummischleifteller, Ø:
125 mm
Topfbürste, Ø:
75 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
382 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
102 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
102 mm
Gewicht:
2.5 kg
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
10.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
4.0 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kraftvolle Schleifleistung und ergonomisches Design in der 1800-Watt-Klasse - mit Drehzahlvorwahl
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Leistungsstarker 1800-Watt-Motor mit Constant Electronic sorgt für effizienteste Arbeitsergebnisse | Langer und schmaler Haupthandgriff bietet höchsten Komfort für dauerhaften Gebrauch und Arbeiten über Kopf | KickBack Control und Zusatzhandgriff mit Vibration Control für erhöhten Anwenderschutz
Einsatzbereiche:
Schneiden von Beton | Schneiden von eisenhaltigen Metallen | Schneiden von Holz | Trennen von synthetischem Material | Schneiden von Mineralwerkstoff | Schneiden von Nichteisenmetall | Schneiden von Stein | Schruppen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Stein | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Nichteisenmetall | Trockenbohren in Stein
Titel:
Winkelschleifer GWS 18-125 SL Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2018
Lieferumfang:
Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | Spannmutter (1 603 340 040) | Schutzhaube (1 605 510 365) | Zweilochschlüssel (1 607 950 043) | Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)
SOL Date:
01.01.2018
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
3,585 kg
Nettogewicht:
2,376 kg
Volumen:
10,702 dm3
Abmessung Länge:
460 mm
Abmessung Breite:
141 mm
Abmessung Höhe:
165 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, bosch akku-winkelschleifer 125mm, akku winkelschleifer, bosch akku-winkelschleifer, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,34*
€ 234,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,53*
€ 225,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 188,21*
€ 223,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,22*
€ 206,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,82*
€ 197,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 599 011
ab € 41,00*
Zubehör
Bosch
2 608 602 680
ab € 40,99*
Zubehör
Bosch
2 608 602 479
ab € 16,30*
Zubehör
Bosch
2 608 602 652
ab € 32,78*
Zubehör
Bosch
2 608 602 690
ab € 30,22*
Zubehör
Bosch
2 608 602 642
ab € 32,93*
Zubehör
Bosch
2 608 602 672
ab € 33,73*
Zubehör
Bosch
2 608 615 028
ab € 4,68*
Zubehör
Bosch
2 608 602 616
ab € 10,54*
Zubehör
Bosch
2 608 603 232
ab € 6,22*
Zubehör
Bosch
2 608 602 202
ab € 6,42*
Zubehör
Bosch
2 608 603 240
ab € 65,70*
Zubehör
Bosch
2 608 602 197
ab € 8,12*
Zubehör
Bosch
2 608 603 236
ab € 63,20*
Zubehör
Bosch
2 608 602 598
ab € 8,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.