Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Winkelschneider
>
Artikel
Winkelschleifer GWS 14-125
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06017D0000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06017D0000
EAN/GTIN:
4059952576466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschneider bosch
Winkelschleifer GWS 14-125, Der GWS 14-125 Professional bietet mehr Leistung, eine höhere Strapazierfähigkeit und einen verbesserten Staubschutz. Sein kraftvoller 1.400-Watt-Motor und ein deutlich kleinerer Griffumfang ermöglichen schnelleres und bequemeres Arbeiten auf der Baustelle und in Metallwerkstätten. Merkmale wie KickBack Control, Wiederanlaufschutz und ein Seitengriff mit Vibration Control garantieren einen hohen Anwenderschutz. Der GWS 14-125 Professional schleift Metall oder Schweißnähte und schneidet Metall, Beton, Mauerwerk und Fliesen. Der kompakte Winkelschleifer ist kompatibel mit den Bosch Staubabsaugsystemen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional. Der kleine Winkelschleifer verfügt über eine konstante Drehzahl, Sanftanlauf und Überlastschutz. Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000). Schutzhaube (1 605 510 365). Anklippbare Trennschutzhaube aus Kunststoff (2 608 000 757). Zweilochschlüssel (1 607 950 043). Aufnahmeflansch (1 605 703 099). Spannmutter (1 603 340 040). Karton
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
130 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
390 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
160 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
130 x 390 x 160 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Spannungsbereich, von:
220 V
Spannungsbereich, bis zu:
240 V
Spannungsbereich:
220 – 240 V
Nenneingangsleistung:
1.400 W
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
11.500 min-1
Leerlaufdrehzahl:
11.500 min-1 | 11500 1/min
Schleifspindelgewinde:
M14
Haupthandgriff:
Stabhandgriff
Scheiben-Ø:
125 mm
Bohrung, Ø:
22,2 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
265 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
327 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
108 mm
Gewicht:
2,2 kg
X-LOCK:
Nein
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
5,7 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1,5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
3,2 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1,5 m/s²
Positionierung:
Neues, besseres Verhältnis von Leistung zu Griffumfang
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Maximale Produktivität und verbesserter Staubschutz durch Lüftungsschlitze an der Werkzeugrückseite | Höherer Komfort durch einen deutlich kleineren Griffumfang | Hoher Anwenderschutz durch KickBack Control, Wiederanlaufschutz und Seitengriff mit Vibration Control
Titel:
Winkelschleifer GWS 14-125 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
02.08.2022
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000) | Schutzhaube (1 605 510 365) | Anklippbare Trennschutzhaube aus Kunststoff (2 608 000 757) | Zweilochschlüssel (1 607 950 043) | Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | Spannmutter (1 603 340 040) | Karton
SOL Date:
02.05.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Nennleistungsaufnahme:
1400 W
Spannung:
230 V
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Maschinengewicht:
2.2 kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Länge:
327 mm
Breite:
265 mm
Höhe:
108 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
5.7 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
3.2 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
3.47 kg
Nettogewicht:
2.23 kg
Volumen:
8.112 dm3
Abmessung Länge:
390 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
160 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Kleine Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe:
elektro winkelschleifer
,
Elektrischer Winkelschleifer
,
Elektrowinkelschleifer
,
Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 140,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,70*
€ 163,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 1er-Pack
Bosch
2608602598
€ 10,30*
Sonstiges
EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheibe, 125 mm, 22,23 mm
Bosch
2608901189
€ 12,76*
Sonstiges
EXPERT HardCeramic Diamanttrennscheiben, 125 x 22,23 x 1,4 x 10 mm
Bosch
2608900655
€ 27,65*
Sonstiges
EXPERT MultiMaterial Diamanttrennscheiben, 125 x 22,23 x 2,2 x 12 mm
Bosch
2608900660
€ 37,65*
Sonstiges
EXPERT N477 SCM Scheibe für Winkelschleifer, 125 x 22 mm, grob, 25-tlg.
Bosch
2608901269
€ 2,49*
Sonstiges
PRO Ceramic Diamanttrennscheibe, 125 x 22,23 mm
Bosch
2608602479
€ 20,23*
Sonstiges
PRO Stainless Steel and Metal Trennscheibe, 125 x 1 x 22.23 mm, gerade, 10-tlg.
Bosch
2608603255
€ 6,22*
Sonstiges
PRO Stainless Steel and Metal Trennscheibe, 125 x 1 x 22.23 mm, gerade, oSa
Bosch
2608600549
€ 1,00*
Sonstiges
PRO Multi Material Diamanttrennscheibe, 125 x 22,23 mm
Bosch
2608615059
€ 10,19*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.