Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 101039 Bluetooth 3 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 101039 Bluetooth 3 Mbit/s
ALLNET 101039 Bluetooth 3 Mbit/s
ALLNET 101039 Bluetooth 3 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-19363189
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL1580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Bluetooth BT 4.0, Kompatibel zu Bluetooth 2.0, maximale Reichweite ca. 20m, Unterstützt folgende Profile: Networking, Dial-UP, Fac, LAN access, Headset und Wifi, Geschwindigkeit 3Mbps, Unicast Connectionless Data (UCD), Enhanced Power Control (EPC), Alternate MAC/PHY, Generic AMP, L2CAP, A2MP, security und HCI, 802.11PAL, HCI Transport Updates
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Bluetooth
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
8.3 mm
Gewicht
5.3 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
3 Mbit/s
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
Weitere Suchbegriffe: bluetooth adapter allnet, adapter bluetooth, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.