Suppressor Typ = Überspannungsableiter Betriebsspannung max. = 275 V Montageart = DIN-Schiene Serie = DG M TN ACI Länge = 36mm Tiefe = 77mm Höhe = 90mm Abmessungen = 36 x 77 x 90mm Betriebstemperat...
Überspannungsschutz RJ45-SPD Class EA(IEC), geeignet für RJ45/11/12 Stecker Der RJ45 Überspannungsschutz schützt angeschlossene Geräte vor Beschädigungen durch Überspannungen auf Kupferdatenleitung...
Suppressor Typ = Arrester Typ 2 Betriebsspannung max. = 275 V ac Montageart = Bündige Montage Spitzenstrom max. = 20kA Serie = DCOR Länge = 50mm Tiefe = 49mm Höhe = 20.6mm Abmessungen = 50 x 49 x 2...
ABB - Kombi-Ableiter Typ 1+2 geprüft, mit Funktionsanzeige, zur werkzeuglosen Montage auf dem 40mm Sammelschienen-System mit vorbereiteten Spannungsabgriff. Der Spannungsabgriff (L und N) für RfZ u...