Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZBV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZBV
Schneider Electric ZBV
Schneider Electric ZBV
Schneider Electric ZBV
Schneider Electric ZBV
Schneider Electric ZBV
Schneider Electric ZBV
Schneider Electric ZBV
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107412670
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBVGM1T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17 g
Paketgewicht
9 g
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.