Überspannungsbegrenzer, Varistor, AC 48-127 V, 50/60 Hz, DC 70-150 V, für Schütze 3RT2.2 Dank des bereits im Schütz vorhandenen Einbaufaches kann der Überspannungsbegrenzer sehr einfach und ohne Au...
Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Ucpv60V 2+0 TNS STPT2-40K60V-2PMSTP T2 40 ist eine Reihe von Typ 2/Klasse II Geräten zur Ableitung von Spannungsspitzen, entsprechend EN/IC 61643-11. Geeignet für die z...
Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Ucpv80V 2+0 TNS STPT2-40K75V-2PSTP T2 40 ist eine Reihe von Typ 2/Klasse II Geräten zur Ableitung von Spannungsspitzen, entsprechend EN/IC 61643-11. Geeignet für die zw...
Überspannungsbegrenzer, Varistor mit LED, DC 150-250 V, für Schütze 3RT2.1 und Hilfsschütze 3RH2 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Ucpv80V 2+0 TNS STPT2-40K75V-2PMSTP T2 40 ist eine Reihe von Typ 2/Klasse II Geräten zur Ableitung von Spannungsspitzen, entsprechend EN/IC 61643-11. Geeignet für die z...
Überspg.-Ableiter Typ 2+3 20kA Uc150V 1+1 TT STPT23-20K150V-2PGSTP T23 20 ist eine Reihe von Typ 2+3/Klasse II+III Kombi-Ableitern für die Ableitung von Spannungsspitzen, die gleichzeitig einen seh...
Überspannungsbegrenzer, Varistor mit LED, AC 48-127 V, 50/60 Hz, DC 24-70 V, für Schütze 3RT2.1 und Hilfsschütze 3RH2 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Überspannungsbegrenzer (RC-Glied) für 3RT1 S6, S10, S12 mit Schraubanschuss (Antrieb) AC 48...127 V, DC 70...150 V Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Überspg.-Ableiter Typ 2+3 20kA Uc150V 1+1 TT STPT23-20K150V-2PGMSTP T23 20 ist eine Reihe von Typ 2+3/Klasse II+III Kombi-Ableitern für die Ableitung von Spannungsspitzen, die gleichzeitig einen se...
Überspg.-Ableiter Typ 2+3 20kA Uc275V LSF 2+0 STPT23-20K275V-2PLFMSTP T23 20 ist eine Reihe von Typ 2+3/Klasse II+III Kombi-Ableitern für die Ableitung von Spannungsspitzen, die gleichzeitig einen ...
Überspg.-Ableiter Typ 2+3 20kA Uc275V LSF 2+0 STPT23-20K275V-2P-LFSTP T23 20 ist eine Reihe von Typ 2+3/Klasse II+III Kombi-Ableitern für die Ableitung von Spannungsspitzen, die gleichzeitig einen ...