Das Überspannungsschutz-Magazin CTM 10-MAG kann frei wählbar mit unterschiedlichen Schutzsteckern bestückt werden. Einsetzbar in LSA-PLUS-Trenn-und Schaltleisten oder CT-TERMIBLOCK.
Überspannungsbegrenzer (RC-Glied) für 3RT1 S6, S10, S12 mit Schraubanschuss (Antrieb) AC 240...420V Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Überspannungsbegrenzer Diodenkombination (Diode und Zenerdiode) mit Leitungsabstandshalter DC 24-250 V kurze Ausschaltzeit zum Anbau an Spulenklemme für Hilfsschütze 3TH
Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Uc275V Ersatz SP2-40K275VSTP T2 40 ist eine Reihe von Typ 2/Klasse II Geräten zur Ableitung von Spannungsspitzen, entsprechend EN/IC 61643-11. Geeignet für die zweite S...
Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Uc277V N 1-pol. STPT2-40K-NSTP T2 40 ist eine Reihe von Typ 2/Klasse II Geräten zur Ableitung von Spannungsspitzen, entsprechend EN/IC 61643-11. Geeignet für die zweite...
Das Überspannungsschutz-Magazin CTM 10-MAG kann frei wählbar mit unterschiedlichen Schutzsteckern bestückt werden. Einsetzbar in LSA-PLUS-Trenn-und Schaltleisten oder CT-TERMIBLOCK.
Überspannungs-Schutzeinrichtungen SPD Typ 2 mit der thermischen Überwachung QuickSafe®, sind zum Schutz bei indirekten Blitzeinwirkungen und bei Schaltüberspannungen. Sie werden so nah wie möglich ...
Überspannungsbegrenzer, Varistor, AC 48-127 V, 50/60 Hz, DC 70-150 V, für Schütze 3RT2.1 und Hilfsschütze 3RH2 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Uc320V 2+0 TNS STPT2-40K320V-2PMSTP T2 40 ist eine Reihe von Typ 2/Klasse II Geräten zur Ableitung von Spannungsspitzen, entsprechend EN/IC 61643-11. Geeignet für die z...
Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Uc320V 3+0 TNC STPT2-40K320V-3PSTP T2 40 ist eine Reihe von Typ 2/Klasse II Geräten zur Ableitung von Spannungsspitzen, entsprechend EN/IC 61643-11. Geeignet für die zw...
Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC 400-600 V, 50/60 Hz, für Schütze 3RT2.1 und Hilfsschütze 3RH2 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Uc320V 3+0 TNC STPT2-40K320V-3PMSTP T2 40 ist eine Reihe von Typ 2/Klasse II Geräten zur Ableitung von Spannungsspitzen, entsprechend EN/IC 61643-11. Geeignet für die z...
Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Uc320V 4+0 TNS STPT2-40K320V-4PSTP T2 40 ist eine Reihe von Typ 2/Klasse II Geräten zur Ableitung von Spannungsspitzen, entsprechend EN/IC 61643-11. Geeignet für die zw...