Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Uc150V 4+0 TNC STPT2-40K150V-4PSTP T2 40 ist eine Reihe von Typ 2/Klasse II Geräten zur Ableitung von Spannungsspitzen, entsprechend EN/IC 61643-11. Geeignet für die zw...
Einsetzbar in LSA-PLUS-Trenn-und Schaltleisten oder CT-TERMIBLOCK. Das Überspannungsschutz-Magazin CTM 10-MAG kann frei wählbar mit unterschiedlichen Schutzsteckern bestückt werden.
Spannungsauslöser AC 350-415 V, 50/60 Hz, 100% ED AC 330-500 V, 50/60 Hz, 5 s ED DC 330-500 V, 5 s ED mit Schraubanschluss für Leistungsschalter 3RV2 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS ...
Spannungs-Schutzklasse = 50 → 100V ac Reihe = TeSys Serie = LA4F Better World-Produkt = Ja Die Schneider Electric Serie LA4F ist ein Entstörmodul mit RC-Stromkreis-Entstörtechnologie. Er ist kompat...
Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Uc150V L-N 1-p. STPT2-40K150V-1PMSTP T2 40 ist eine Reihe von Typ 2/Klasse II Geräten zur Ableitung von Spannungsspitzen, entsprechend EN/IC 61643-11. Geeignet für die ...
Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Uc150V L-N 1-p. STPT2-40K150V-1PSTP T2 40 ist eine Reihe von Typ 2/Klasse II Geräten zur Ableitung von Spannungsspitzen, entsprechend EN/IC 61643-11. Geeignet für die z...
Überspannungsbegrenzer, Diodenkombination, DC 24 V, für Schütze 3RT2.2 Dank des bereits im Schütz vorhandenen Einbaufaches kann der Überspannungsbegrenzer sehr einfach und ohne Auswirkungen auf die...
Überspannungsbegrenzer, Varistor mit LED, AC 24-48 V, 50/60 Hz, DC 12-24 V, für Schütze 3RT2.1 und Hilfsschütze 3RH2 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Uc275V 3+0 TNC STPT2-40K275V-3PSTP T2 40 ist eine Reihe von Typ 2/Klasse II Geräten zur Ableitung von Spannungsspitzen, entsprechend EN/IC 61643-11. Geeignet für die zw...
Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Uc275V 3+0 TNC STPT2-40K275V-3PMSTP T2 40 ist eine Reihe von Typ 2/Klasse II Geräten zur Ableitung von Spannungsspitzen, entsprechend EN/IC 61643-11. Geeignet für die z...
Das Überspannungsschutz-Magazin CTM 10-MAG kann frei wählbar mit unterschiedlichen Schutzsteckern bestückt werden. Einsetzbar in LSA-PLUS-Trenn-und Schaltleisten oder CT-TERMIBLOCK.
Überspannungsbegrenzer (RC-Glied) für 3RT1 S6, S10, S12 mit Schraubanschuss (Antrieb) AC 127...240 V, DC 150...250 V Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Motormanagement System Mit TeSys T werden motorbedingte Fehlersituationen eines Prozesses oder einer Fertigung frühzeitig durch prädiktive Analyse erkannt und dadurch verhütet. Auslöseaktionen werd...
Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Uc275V 4+0 TNS STPT2-40K275V-4PSTP T2 40 ist eine Reihe von Typ 2/Klasse II Geräten zur Ableitung von Spannungsspitzen, entsprechend EN/IC 61643-11. Geeignet für die zw...
Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Uc275V 4+0 TNS STPT2-40K275V-4PMSTP T2 40 ist eine Reihe von Typ 2/Klasse II Geräten zur Ableitung von Spannungsspitzen, entsprechend EN/IC 61643-11. Geeignet für die z...