Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Uc440V 4+0 IT STPT2-40K440V-4PMSTP T2 40 ist eine Reihe von Typ 2/Klasse II Geräten zur Ableitung von Spannungsspitzen, entsprechend EN/IC 61643-11. Geeignet für die zw...
Arbeitsstromauslöser Acti 9 MX+Hilfskontakt OF. Betriebsspannung (Ue) 230-415V AC, 110-130V DC. Verursacht eine Auslösung des zugehörigen Gerätes, wenn der Arbeitsstromauslöser angesteuert wird.
ÜSG Typ 1, UL Recognized, und Überspannungsschutzstecker IEC Typ 2 mit Gasableiter und thermischer Abtrennvorrichtung für die Verwendung mit VAL-US-Basiselementen, mechanische und optische Defektme...
Montageset. Das Set besteht aus einer Hutschiene für bis zu 24 DEHNpatch und verschiedenen Abstandsbolzen mit Gleitmuttern zur Montage in Datenverteilern. Platzsparend kann die Hutschiene an der Ve...
Überspg.-Ableiter Typ 2+3 20kA Uc320V 2+0 TNS STPT23-20K320V-2PSTP T23 20 ist eine Reihe von Typ 2+3/Klasse II+III Kombi-Ableitern für die Ableitung von Spannungsspitzen, die gleichzeitig einen seh...
Überspg.-Ableiter Typ 2+3 20kA Uc320V 1+1 TT STPT23-20K320V-2PGSTP T23 20 ist eine Reihe von Typ 2+3/Klasse II+III Kombi-Ableitern für die Ableitung von Spannungsspitzen, die gleichzeitig einen seh...
Vorverdrahteter Überspannungsableiter Typ 2+3 - 10 kV für LED-Beleuchtung Surge-Trap kombinierter Überspannungsableiter nach EN 61643-11 Typ 2+3/IEC 61643-1 Class II+III vorverdrahtet, auf Tragschi...
Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Ucpv1060V Y PV STPT2-40K1000V-YPVSTP T2 40 PV ist eine Reihe von Geräten, die mit der optimierten, dynamisch-thermischen Trennvorrichtung von Mersen einen verbesserten ...
Kombinierter Reihenklemmen Überspannungsschutz, geprüft in Kategorie D, C, B (EN 61643), geeignet für verdrillte Doppelleitungen zur Signalübertragung in gefährlichen Umgebungen (ATEX/IECEx zugelas...
Überspg.-Ableiter Typ 2+3 20kA Uc320V 4+0 TNS STPT23-20K320V-4PMSTP T23 20 ist eine Reihe von Typ 2+3/Klasse II+III Kombi-Ableitern für die Ableitung von Spannungsspitzen, die gleichzeitig einen se...
Überspg.-Ableiter Typ 2+3 20kA Uc320V 3+1 TT STPT23-20K320V-4PGMSTP T23 20 ist eine Reihe von Typ 2+3/Klasse II+III Kombi-Ableitern für die Ableitung von Spannungsspitzen, die gleichzeitig einen se...
Arbeitsstromauslöser MX Multi 9 OEM. Betriebsspannung (Ue) 100-415V AC / 110-113V DC. Löst das zugehörige Gerät aus, wenn es angeschaltet wird. Mit mechanischer Statusanzeigeleuchte (rot) auf der F...