Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Uc275V L-N 1-p. STPT2-40K275V-1PMSTP T2 40 ist eine Reihe von Typ 2/Klasse II Geräten zur Ableitung von Spannungsspitzen, entsprechend EN/IC 61643-11. Geeignet für die ...
Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Uc320V L-N 1-p. STPT2-40K320V-1PMSTP T2 40 ist eine Reihe von Typ 2/Klasse II Geräten zur Ableitung von Spannungsspitzen, entsprechend EN/IC 61643-11. Geeignet für die ...
Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Uc320V 2+0 TNS STPT2-40K320V-2PSTP T2 40 ist eine Reihe von Typ 2/Klasse II Geräten zur Ableitung von Spannungsspitzen, entsprechend EN/IC 61643-11. Geeignet für die zw...
Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Uc440V 4+0 IT STPT2-40K440V-4PSTP T2 40 ist eine Reihe von Typ 2/Klasse II Geräten zur Ableitung von Spannungsspitzen, entsprechend EN/IC 61643-11. Geeignet für die zwe...
Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Uc320V 3+1 TT STPT2-40K320V-4PGMSTP T2 40 ist eine Reihe von Typ 2/Klasse II Geräten zur Ableitung von Spannungsspitzen, entsprechend EN/IC 61643-11. Geeignet für die z...
Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Ucpv1500V Y PV STPT2-40K1500V-YPVSTP T2 40 PV ist eine Reihe von Geräten, die mit der optimierten, dynamisch-thermischen Trennvorrichtung von Mersen einen verbesserten ...
Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Ucpv660V YPV PV STPT2-40K600V-YPVSTP T2 40 PV ist eine Reihe von Geräten, die mit der optimierten, dynamisch-thermischen Trennvorrichtung von Mersen einen verbesserten ...
Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Uc320V L-N 1-p. STPT2-40K320V-1PSTP T2 40 ist eine Reihe von Typ 2/Klasse II Geräten zur Ableitung von Spannungsspitzen, entsprechend EN/IC 61643-11. Geeignet für die z...
Überspannungsschutz Construct TBS KOAX B-E2 FF-FDatenleitungsschutzgerät für koaxiale TV / Kamera-Systeme im Aluminiumgehäuse BNC-Connector Buchse/Buchse einfache Montage per Zwischenstecker zweist...
Suppressor Typ = Arrester Typ 1 + Typ 2 Betriebsspannung max. = 40 V ac, 56 V dc Montageart = DIN-Schiene Spitzenstrom max. = 40kA Serie = DVS Länge = 35mm Tiefe = 68mm Höhe = 90mm Abmessungen = 35...
Überspg.-Ableiter Typ 2+3 20kA Uc275V LSF 1+1 STPT23-20K275V-2PGLFSTP T23 20 ist eine Reihe von Typ 2+3/Klasse II+III Kombi-Ableitern für die Ableitung von Spannungsspitzen, die gleichzeitig einen ...