Mehrpoliger Kombiableiter DEHNventil modular, Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Höchste Anlagenverfügbarkeit durch RADAX-...
Blitzstromableiter Typ 1,1-polig 100kA STMT1-100K-NSTM T1 50 ist die widerstandsfähigste Produktreihe von einpoligen Typ 1/Klasse I Blitzstromableitern. Das Produkt ist in der Lage, die Energie (de...
Netzfolgestromfreie Funkenstrecke. Leckstromfrei, geeignet für den Einsatz im Vorzählerbereich. Steckbar. Niedriger Schutzpegel von 2,5 kV. Optische, mechanische Statusanzeige. Mit potenzialfreiem ...
Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
Saubere und trockene Luft: Druckluft wird durch ein Kältemittelgas gekühlt, wobei das Wasser in der Luft kondensiert, sodass es entfernt werden kann. Schutz des Druckluftsystems vor Korrosion, Rost...
Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 mit Funktionsanzeige, zur werkzeuglosen Montage auf dem 40mm Sammelschienen-System mit vorbereiteten Spannungsabgriff. Der Spannungsabgriff (L und N) für RfZ und APZ nach d...
Stoßentladungsstrom: 10 kA Produktpalette: T90-A90X Ansprechstoßspannung: 600 V DC-Zündspannung: 90 V SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Bauform - GDT: Oberflächenmontage, 3 Anschlüsse RoHS konform: Ja
Überspannungsableiter (2x2-polig) für die MSR-Technik. Schutzgerät nach DIN EN 61643-21, ausgeführt als zweistufiger Schutz für erdpotentialfrei betriebene Signalkreise. Höchste Dauerspannung Uc: 3...
Eaton EP-501044 SPZT123-300/3+NPE-H-S Überspannungsableiter Überspannungsschutz für: 40 mm Sammelschiene 12.5 kA 1 St. Blitzstrom-Überspannungs-Ableiter für 40-mm-Sammelschiene, TN-S/TT, 3P, 12,5 k...
Das Überspannungsschutz-Magazin CTM 10-MAG kann frei wählbar mit unterschiedlichen Schutzsteckern bestückt werden. Einsetzbar in LSA-PLUS-Trenn-und Schaltleisten oder CT-TERMIBLOCK.